岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の ハンドリーマ
ハンドリーマ (百分台)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
5.02
注文コード
58258514
品番
HRM502
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
210
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
5.02
刃長l1(mm)
45
全長L(mm)
90
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃径公差(mm)
+0.005〜 0
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク径d(Φmm)
5.0
ねじれ角(°)
直刃
シャンク長l2(mm)
35