画像準備中

ハンドリーマ (百分台)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)5.03 注文コード58258523 品番HRM503
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は刃径Dなど210種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)5.03 刃長l1(mm)45 全長L(mm)90 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃径公差(mm)+0.005〜 0 刃数6 刃形ストレート シャンク径d(Φmm)5.0 ねじれ角(°)直刃 シャンク長l2(mm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58259406
2023-12-06
用途:
加工不良の修正
サービス業

ホームセンターなどでは置いていない物が、即納して頂出て非常に助かります。

対象商品:
58259293
2014-08-18
用途:
穴径の仕上げ加工

切れ味もよく、寸法も間違いなく出るので安心して使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする