TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用リレー
TE Connectivity リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58259819
品番
2027395-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
コイル電圧 = 12V dc
コイル電力 = 2.25W
コイル抵抗 = 64 Ω
コイルと接点間の耐電圧 = 4kV
接点構成 = SPST
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 40A
ターミナルタイプ = スルーホール
極数 = 1
最大スイッチング電圧 AC = 277V
最大スイッチング電圧 DC = 30V
高さ = 20.4mm
長さ(mm)
85
幅(mm)
66
高さ(mm)
30
質量(g)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応