画像準備中

ハンドリーマ (百分台)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58260605 品番 HRM734
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
刃径D(Φmm)7.34 刃長l1(mm)55 全長L(mm)105 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数6 刃形ストレート シャンク径d(Φmm)7.0 ねじれ角(°)直刃 シャンク長l2(mm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58261165
2024-08-12
用途:
自動車整備に

自動車エンジンのバルブガイドを製作するために購入しました。
アルミ青銅の切削使用しましたがスムーズに拙作でき、仕上がりも綺麗で文句無しです。
百分台で寸法を選んで購入でき、この価格だととても満足です。
納期は5日であり問題ありませんでした。

対象商品:
58261192
2019-12-09
用途:
バルブガイドの穴修正

8.00mmのハンドリーマを使ったが8.01mmの穴仕上がりになった。7.99mm
のリーマで仕上げたら7.99mmの穴で仕上がったのでよかった。8.00mmは
8.01mmで仕上がっても許容範囲

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする