※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドリーマ (百分台)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)8.02 注文コード58261217 品番HRM802
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は刃径Dなど189種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)8.02 刃長l1(mm)60 全長L(mm)115 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数6 刃形ストレート シャンク径d(Φmm)8.0 ねじれ角(°)直刃 シャンク長l2(mm)42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58261201
2023-09-06
用途:
0.01mm精度の穴加工に

0.01mmきざみの穴加工の仕事がそこそこあるので重宝している。
8.0ではなく8.01や8.02等を指示されることもあり0.01mmきざみのリーマが必須なのでたすかっている。

対象商品:
58263012
2017-05-02
用途:
金型組立
株式会社シンエイ 様

S50CとSSに使用していますが減りが速いように感じます。頻度や使い方にもよるので何とも言えませんが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする