TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10A
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(16個)
注文コード
58262339
品番
PS0S0SSXB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大定格電流 = 10A
最大定格電圧 = 250 V ac
シリーズ = Corcom P
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 30.98mm
奥行き = 58.16mm
高さ = 55.63mm
寸法 = 30.98 x 58.16 x 55.63mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)
305
幅(mm)
305
質量(kg)
1.616
高さ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応