TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 検出・センサ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の センサ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧力・流量センサ
TE Connectivity
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力信号
0.5〜4.5V
注文コード
58262463
品番
86A3R-000000-005PG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力信号
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧力センサ
長さ(mm)
125
幅(mm)
75
高さ(mm)
9.3
質量(g)
5
使用温度範囲(℃)
-20〜85
圧力
5psi
精度
(総合バンド)±3%
センサー
(パッケージ)Oリングマウント
解像度
-
出力信号
0.5〜4.5V
圧力方式
ゲージ
外径(mm)
15.82
供給電流(mA)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
電圧範囲(V):5
圧力センサ
アナログ圧力センサ モジュール
供給電圧(V)
5
電気的接続
6"リボンケーブル
出力インタフェース
-