TE Connectivity

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 出力信号24ビット ADC 注文コード58262549 品番MS580301BA01-00
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は出力信号など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力センサ 長さ(mm)6.4 幅(mm)6.2 高さ(mm)2.8 質量(g)2 使用温度範囲(℃)-40〜125 圧力- 精度(圧力)±2.5mbar センサー(パッケージ)SMT対応 解像度0.012 出力信号24ビット ADC 圧力方式絶対 外径(mm)- 供給電流(mA)- RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源電圧範囲(V):1.8-3.6 圧力センサデジタル圧力および高度センサモジュール 供給電圧(V)1.8〜3.6 電気的接続- 出力インタフェース-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする