TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 抵抗
TE Connectivity薄膜 抵抗器 0.5W ±5% 1Ω FRN50Sシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000個)
注文コード
58262689
品番
FRN50J1R0/S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
抵抗 = 1Ω
定格電力 = 0.5W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 薄膜
シリーズ = FRN50S
動作温度 Max = +155℃
このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.5W、溶融性、難燃性抵抗器、アキシャル. 金のバンドで識別可能なFRN50Sシリーズ、
長さ(mm)
1
幅(mm)
1
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応