TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 抵抗
TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:31.8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58262944
品番
KLN1250A1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
シャフトサイズ = 6.35mm
ノブ直径 = 31.8mm
ノブ高さ = 15.9mm
ボディカラー = ナチュラル
インジケータ色 = 黒
材料 = アルミ
TEノブシリーズKLN
長さ(mm)
125
幅(mm)
75
高さ(mm)
18
質量(g)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応