TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 検出・センサ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の センサ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧力・流量センサ
TE Connectivity
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
出力信号
16ビット ADC
注文コード
58263443
品番
325534009-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力信号
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧力センサ
長さ(mm)
9
幅(mm)
9
高さ(mm)
4.28
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
-40〜125
圧力
-
精度
(圧力)±1.5mbar
センサー
(パッケージ)SMT対応
解像度
1
出力信号
16ビット ADC
圧力方式
絶対
外径(mm)
-
供給電流(mA)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
電圧範囲(V):2.2–3.6
圧力センサ
デジタル圧力および高度センサモジュール
供給電圧(V)
2.2〜3.6
電気的接続
-
出力インタフェース
-