岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の マシンリーマ
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58263816
品番
MRT1X062
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長L(mm)
130
刃長l1(mm)
50
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃径D(Φmm)
6.2
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
刃数
6
ねじれ角(°)
直刃
シャンクNo.
MT1
食付角(°)
45