岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の マシンリーマ
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58264403
品番
MRT1X138
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長L(mm)
190
刃長l1(mm)
85
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃径D(Φmm)
13.8
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
刃数
8
ねじれ角(°)
直刃
シャンクNo.
MT1
食付角(°)
45