岡崎精工
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
15.4
15.4
15.4
15.1
15.2
15.3
15.6
15.7
15.8
15.9
10.1
10.2
10.3
10.4
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.4
11.6
11.7
11.8
11.9
12.1
12.2
12.3
12.4
12.6
12.8
12.9
13.1
13.2
13.3
13.4
13.6
13.7
13.8
13.9
14.1
14.2
14.3
14.4
14.6
14.7
14.8
14.9
16.1
16.2
16.3
16.4
16.6
16.7
16.8
16.9
17.1
17.2
17.3
17.4
17.6
17.7
17.8
17.9
18.1
18.2
18.3
18.4
18.6
18.7
18.8
18.9
19.1
19.2
19.3
19.4
19.6
19.7
19.8
19.9
12.7
全長L(mm)
215
160
170
180
190
210
215
220
225
230
刃長l1(mm)
95
70
75
80
85
90
95
100
105
110
全79種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58264534
品番
MRT2X154
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長L(mm)
215
刃長l1(mm)
95
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃径D(Φmm)
15.4
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
刃数
8
ねじれ角(°)
直刃
シャンクNo.
MT2
食付角(°)
45