岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の マシンリーマ
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58264543
品番
MRT2X156
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長L(mm)
215
刃長l1(mm)
95
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃径D(Φmm)
15.6
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
刃数
8
ねじれ角(°)
直刃
シャンクNo.
MT2
食付角(°)
45