岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の マシンリーマ
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
20.2
注文コード
58264911
品番
MRT2X202
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
ストレート
全長L(mm)
240
刃長l1(mm)
120
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃径D(Φmm)
20.2
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
刃数
8
ねじれ角(°)
直刃
シャンクNo.
MT2
食付角(°)
45