岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の マシンリーマ
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58265706
品番
MRT3X315
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
31.5
刃長l1(mm)
160
全長L(mm)
300
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
10
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
ねじれ角(°)
直刃
シャンクNo.
MT3
食付角(°)
45