画像準備中

マシンリーマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58265733 品番 MRT4X345
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
刃径D(Φmm)34.5 刃長l1(mm)165 全長L(mm)330 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数10 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク ねじれ角(°)直刃 シャンクNo.MT4 食付角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする