岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の マシンリーマ
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58265812
品番
MRT4X425
参考基準価格(税別)
¥94,800
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
42.5
刃長l1(mm)
170
全長L(mm)
335
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
12
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
ねじれ角(°)
直刃
シャンクNo.
MT4
食付角(°)
45