TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ アンプラッチシリーズ 40極 2.54mm 2列 垂直
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58266487
品番
5499206-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
シリーズ = AMP-LATCH
ピッチ = 2.54mm
極数 = 40
行数 = 2
接続方向 = 垂直
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金, 錫
定格電流 = 1A
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
10
質量(g)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応