岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の マシンリーマ
スパイラル刃マシンリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
3.5
注文コード
58266774
品番
SPMR035
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
スパイラル
全長L(mm)
110
刃長l(mm)
35
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃径D(Φmm)
3.5
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
刃数
6
ねじれ角(°)
8
シャンクNo.
MT1
食付角(°)
45