岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の マシンリーマ
スパイラル刃マシンリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
4.0
注文コード
58266783
品番
SPMR040
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
スパイラル
全長L(mm)
110
刃長l(mm)
35
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃径D(Φmm)
4.0
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
刃数
6
ねじれ角(°)
8
シャンクNo.
MT1
食付角(°)
45