TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(36個)
注文コード
58266837
品番
10CFS1 S0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
最大定格電流 = 10A
最大定格電圧 = 250 V ac
終端スタイル = スペード
シリーズ = Corcom C
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 31mm
奥行き = 41.2mm
高さ = 69.64mm
寸法 = 31 x 41.2 x 69.64mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)
305
幅(mm)
305
質量(kg)
2.633
高さ(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応