TE Connectivity

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力信号- 注文コード58268149 品番DP86-005D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力信号など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力センサ 長さ(mm)75 幅(mm)50 高さ(mm)17.52 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-40〜125 圧力5psi 精度- センサー(パッケージ)Oリングマウント 解像度- 出力信号- 圧力方式差動 外径(mm)15.82 供給電流(mA)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源電圧範囲(V):5、供給(mA):1.5 圧力センサmV出力圧力センサ 供給電圧(V)5 電気的接続- 出力インタフェース-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする