岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の マシンリーマ
スパイラル刃マシンリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
20.6
注文コード
58268366
品番
SPMR206
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
20.6
刃長l(mm)
120
全長L(mm)
240
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
8
刃形
スパイラル
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
ねじれ角(°)
8
シャンクNo.
MT2
食付角(°)
45