TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 15A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58269646
品番
15SRBS8-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
最大定格電流 = 15A
最大定格電圧 = 250 V ac
終端スタイル = ワイヤリード
シリーズ = Corcom SRB
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 35.81mm
奥行き = 24.39mm
高さ = 24.13mm
寸法 = 35.81 x 24.39 x 24.13mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
25
質量(g)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応