画像準備中

チャッキングリーマ ストレートシャンク

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)3.1 注文コード58270231 品番CR031
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は刃径Dなど172種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)3.1 刃長l1(mm)30 全長L(mm)110 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)2.8 ねじれ角(°)直刃 シャンク長l2(mm)50 食付角(°)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58270721
2018-03-06
用途:
ステンレスの穴に使っています
福本光男 様

ステンレスの穴に使っていますハンドリーマーより長いので深い穴に仕えていいのですが仕上がりがハンドリーマーのようにきれいにいかない

対象商品:
58270527
2018-02-10
用途:
ステンレスの穴加工

0.2の取り代でもよく切れてハンドリーマーより長いので深い穴にも使えた仕上げ面はハンドリーマー二のほうがきれいに仕上がるがそこそこの面になるので良い

対象商品:
58270475
2017-06-06
用途:
長孔のりーまー加工に使っています

ドリルやリーマーの加工条件など製品を買ったときに入れてもらえていたらより加工しやすいのですがメイカーに要望してほしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする