TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ 3極 メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
58270818
品番
1-1703843-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
タイプ = タブハウジング
オス/メス = メス
行数 = 1
定格電流 = 20A
実装タイプ = フランジマウント
シリーズ = HDSCS
色 = 黒
IP保護等級 = IP67, IP6K9K
高さ = 19mm
幅 = 27.6mm
深さ = 47.1mm
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)
165
幅(mm)
115
高さ(mm)
30
質量(g)
76