チャッキングリーマ ストレートシャンク

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード58271324品番CR140
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
刃径D(Φmm)14刃長l1(mm)50全長L(mm)190材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数8刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.0ねじれ角(°)直刃シャンク長l2(mm)70食付角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58270721
2018-03-06
用途: ステンレスの穴に使っています
福本光男

ステンレスの穴に使っていますハンドリーマーより長いので深い穴に仕えていいのですが仕上がりがハンドリーマーのようにきれいにいかない

対象商品 : 58270527
2018-02-10
用途: ステンレスの穴加工

0.2の取り代でもよく切れてハンドリーマーより長いので深い穴にも使えた仕上げ面はハンドリーマー二のほうがきれいに仕上がるがそこそこの面になるので良い

対象商品 : 58270475
2017-06-06
用途: 長孔のりーまー加工に使っています

ドリルやリーマーの加工条件など製品を買ったときに入れてもらえていたらより加工しやすいのですがメイカーに要望してほしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする