TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 検出・センサ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の センサ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧力・流量センサ
TE Connectivity
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58271554
品番
325541009-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力信号
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧力センサ
長さ(mm)
180
幅(mm)
180
高さ(mm)
15
質量(g)
100