岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の チャッキングリーマ
チャッキングリーマ MTシャンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
4
注文コード
58271954
品番
CRT040
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
4
刃長l(mm)
30
全長L(mm)
110
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
MT1
ねじれ角(°)
直刃
食付角(°)
45