画像準備中

チャッキングリーマ MTシャンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)8.5 注文コード58272042 品番CRT085
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は刃径Dなど125種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)8.5 刃長l(mm)40 全長L(mm)160 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数6 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)MT1 ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする