日本モレックス(molex)
Molex コネクタ端子 (圧着端子) MX123, MX64シリーズ メス 圧縮, 圧着
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(9000個)
注文コード
58272665
品番
33467-0005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
オス/メス = メス
シリーズ = MX123, MX64
結線方法 = 圧縮, 圧着
表面処理:コンタクト = 金
コンタクト材質 = 銅
シリーズ番号 = 33467
最大接触抵抗 = 0.55mΩ
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +125℃
長さ(mm)
180
幅(mm)
180
高さ(mm)
15
質量(g)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応