岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の シェルリーマ
シェルリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58273521
品番
SR0500
参考基準価格(税別)
¥87,300
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
50.0
刃長l(mm)
70
全長L(mm)
80
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
12
刃形
ストレート
コーティング
ノンコート
穴径d(Φmm)
25
ねじれ角(°)
直刃
食付角(°)
45