岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の シェルリーマ
シェルリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58273582
品番
SR0560
参考基準価格(税別)
¥117,700
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
56.0
刃長l(mm)
75
全長L(mm)
90
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
14
刃形
ストレート
コーティング
ノンコート
穴径d(Φmm)
32
ねじれ角(°)
直刃
食付角(°)
45