画像準備中

シェルリーマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58273616 品番 SR0590
参考基準価格(税別)¥130,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
外径D(Φmm)59.0 刃長l(mm)75 全長L(mm)90 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数14 刃形ストレート コーティングノンコート 穴径d(Φmm)32 ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする