岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の シェルリーマ
シェルリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58273817
品番
SR0790
参考基準価格(税別)
¥231,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
79.0
刃長l(mm)
90
全長L(mm)
110
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
16
刃形
ストレート
コーティング
ノンコート
穴径d(Φmm)
44
ねじれ角(°)
直刃
食付角(°)
45