曜日別特売
85502-5005 Molex RJ11モジュラジャックコネクタ 4P4C極 ライトアングル 表面実装 オス モジュラージャック 日本モレックス(molex) 58273907

Molex RJ11モジュラジャックコネクタ 4P4C極 ライトアングル 表面実装 オス モジュラージャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(205個)
注文コード
58273907
品番
85502-5005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,181
販売価格(税別)
¥44,710
仕様
オス/メス = オス
極数 = 4P4C
実装タイプ = 表面実装
方向 = ライトアングル
コンタクト材質 = 銅合金
表面処理:コンタクト = パラジウムニッケル上に金,スズ
長さ = 18.1mm
幅 = 11.18mm
深さ = 11.5mm
種類 = モジュラージャック
シリーズ番号 = 85502
長さ(mm)
180
幅(mm)
180
高さ(mm)
15
質量(g)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする