岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の シェルリーマ
シェルリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58273975
品番
SR0950
参考基準価格(税別)
¥333,700
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
95.0
刃長l(mm)
100
全長L(mm)
120
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
16
刃形
ストレート
コーティング
ノンコート
穴径d(Φmm)
50
ねじれ角(°)
直刃
食付角(°)
45