日本モレックス(molex)
Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2mm 51065シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
58274747
品番
51065-0300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
仕様
極数 = 3
行数 = 1
ピッチ = 2mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = 51065
併用可能製品 = Micro-Latch電線対基板コネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 7.8mm
幅 = 3.92mm
ハウジング材質 = ポリアミド
電線対基板用ハウジング 51065
長さ(mm)
102
幅(mm)
51
高さ(mm)
5
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応