日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Fitシリーズ 6極 4.2mm 2列 ライトアングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(300個)
注文コード
58274808
品番
39-30-1060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
シリーズ = Mini-Fit
ピッチ = 4.2mm
極数 = 6
行数 = 2
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 13A
長さ(mm)
1
幅(mm)
1
高さ(mm)
1
質量(g)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応