画像準備中

スピードリーマ MTシャンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)11.3 注文コード58275156 品番SSRT113
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は刃径など161種類から選べます 他の種類を見る

高速回転、高送りが可能。
特殊表面処理。
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。

刃形スパイラル 全長(mm)170 刃長(mm)50 刃径(Φmm)11.3 シャンクMT(モールステーパー)シャンク 刃数6 表面処理窒化処理 ねじれ角(°)左30 シャンクNo.MT1 食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする