曜日別特売

スピードリーマ MTシャンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード58276574品番SSRT450
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

高速回転、高送りが可能。
特殊表面処理。
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。

刃形スパイラル全長(mm)340刃長(mm)95刃径(Φmm)45シャンクMT(モールステーパー)シャンク刃数10表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30シャンクNo.MT4食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする