杢軍手ブラック×ネイビー2本編

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10双) 注文コード 58277154 品番 AG106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

汚れが目立ちにくい杢カラーの軍手です!黒と紺の糸を合わせることで、高いデザイン性を実現。
従来の軍手のイメージを払拭し、かっこいい軍手を目指しました。
業務用はもちろん運動会・学際、お祭り、自治会などの行事や各種イベントと幅広いところで、活用できること間違いなし!!

サイズフリー 全長(cm)約22.5 中指長(cm)約8 手のひらまわり(cm)約17 材質綿、ポリエステル、レーヨン、その他 質量(g/ダース)約600相当 ゲージ数7 入数(双)10 用途工場作業、畑作業、農作業、草むしり、DIY、その他防寒用や怪我防止、衛生用として ネイビー 糸本数(本)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする