JEJアステージ
JEJアステージの 物品棚/収納用品
JEJアステージの ツールボックス/ツールバッグ
JEJアステージの 樹脂製(プラスチック)
ルーフツールボックス
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58277197
品番
490X
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐久性に優れたハードタイプの工具箱です。上蓋は内容物が見やすいスモークグリーンカラー。蓋部小物入れ・本体トレーには、仕切れる仕切板が付いています。(仕切板:小6枚 大3枚付き。)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
490×253×233
付属品
仕切板9枚
材質
フタ・バックル・トレー・仕切板:ポリプロピレン
質量(kg)
約1.7
色
ブラックグリーン
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×253×233
外寸法・幅(mm)
490
外寸法・高さ(mm)
233
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
253
収納可能質量(kg)
12