ツールストッカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58277215 品番 TS-600S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

耐久性に優れた収納ボックス。耐荷重は80kgf(蓋)なので、踏み台や椅子としても使用できます。DIY用品、工具、アウトドア、カー用品の収納に最適。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×380×333 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)486×286×282 容量(L)38 収納の目安約30kg 材質バックル:ABS樹脂 質量(kg)2.6 サンドベージュ 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)収納物:30/フタ:80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外装:608×388×821 収納量約30kg 材質(フタ)ポリプロピレン(PP) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486×286×282 製品サイズ(mm)W600×D380×H333 アズワン品番65-0258-59 入数6 外寸法・幅(mm)600 外寸法・高さ(mm)333 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)380 有効内寸法・奥行(mm)286 有効内寸法・高さ(mm)282 有効内寸法・幅(mm)486

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58277206
2023-03-30
用途:
工具類の保管
山口電装技術 様 (製造業)

大きさも丁度よく、頑丈そう。
容量も納得しています。

対象商品:
58277206
2021-11-29
用途:
洗車用具の収納
製造業

洗車用具やワックス類を収納してトランクに入れています。踏台にもなるので便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする