ツールストッカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58277233 品番 TS-1000S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐久性に優れた収納ボックス。耐荷重は80kgf(蓋)なので、踏み台や椅子としても使用できます。DIY用品、工具、アウトドア、カー用品の収納に最適。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1000×500×500 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)860×365×365/ホイール上部含まず 容量(L)130 収納の目安約80kg 仕様ホイール付きで、ハンドルを引いて楽々移動。正面に南京錠を取り付けられる鍵穴 材質バックル:ABS樹脂 質量(kg)8 サンドベージュ 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)収納物:80/フタ:80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外装:1050×510×680 収納量約80kg 材質(ハンドル)ポリプロピレン 材質(フタ)ポリプロピレン(PP) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×365×365/ホイール上部含まず 製品サイズ(mm)W1000×D500×H500 アズワン品番65-0258-61 材質(シャフト)スチール 入数2 外寸法・幅(mm)1000 外寸法・高さ(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)500 有効内寸法・奥行(mm)365 有効内寸法・高さ(mm)365 有効内寸法・幅(mm)860

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58277206
2023-03-30
用途:
工具類の保管
山口電装技術 様 (製造業)

大きさも丁度よく、頑丈そう。
容量も納得しています。

対象商品:
58277206
2021-11-29
用途:
洗車用具の収納
製造業

洗車用具やワックス類を収納してトランクに入れています。踏台にもなるので便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする