ツールボックスST

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58277258 品番 ST-490S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スプレー缶などの高さのある物を立てたまま収納できる「コの字型トレー」付き。トレーが付いているので小物の収納もできます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)490×255×238 材質フタ・トレー・ハンドル:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂 質量(kg)約1.3 サンドベージュ 材質(本体)ポリプロピレン 収納量約10kg アズワン品番65-0258-56 外寸法・幅(mm)490 外寸法・高さ(mm)238 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58277267
2023-01-28
用途:
天体望遠鏡(反射式望遠鏡鏡筒)の収納に使用
鉱業

ケンコー・トキナー製のSE-AT100N(口径10cmの短焦点反射式望遠鏡)の鏡筒本体を収納できる安価なボックスを探していたところ、比較的安価でちょうど良いサイズの本製品を見つけました。付属の内部トレーを取り外した状態でちょうど鏡筒が収納でき、運搬&収納に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする