KW-150 油圧両締センターバイス KW型 共立 58277434

KW-150 油圧両締センターバイス KW型 共立 58277434
KW-150 油圧両締センターバイス KW型 共立 58277434

油圧両締センターバイス KW型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード58277434品番KW-150
参考基準価格(税別)¥720,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

油圧にて簡単にジョーの開閉ができます。
左右のジョーは、歯車とラックによって正確に同調して動き、中心位置を保持します。
油圧でガッチリ掴みます。
オプションの凹凸V口金を使用する事により、口金を換える事なくΦ10~Φ90まで加工物をはさめます。

トラスコ品番216-5723材質本体:FC300、口金:S50C(焼入)ストローク(mm)可動:48×2全長(mm)460質量(kg)50高さ(mm)摺動面:85全幅(mm)160全高(mm)175最大締付力(kN)20 (6.5MPa)口幅(mm)144口開き(mm)154(口金なしの状態で)口深(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする