ジョプラックス
ジョプラックスの エアーガン・スプレーノズル
ジョプラックスの 引き金式エアーダスターガン
プラスチックエアダスター ジョプラスターPro
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58277486
品番
TD-200HB
参考基準価格(税別)
¥2,808
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。
狭所や奥まった場所へのエアブロー作業に最適です。
用途
エアブローによる乾燥、冷却、清掃。
付属品
樹脂プラグJS-02
仕様
下からの接続専用
トラスコ品番
195-6096
材質
本体:PP
全長(mm)
260
色
青
質量(g)
86
タイプ
下部接続
使用温度範囲(℃)
0〜50
使用空気圧力(MPa)
1
ノズル長(mm)
140
使用流体
空気
ノズル口径(Φmm)
3
常用使用圧力(MPa)
1
アズワン品番
64-8716-77
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
M14×1